DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持材/支持金具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持用サドル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持用片サドル
片サドル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(28個)
注文コード
21768757
品番
EM-YSD-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルがネジ1本でがっちり固定できる。
材質
鋼板製(電気亜鉛メッキ)
幅(mm)
20
板厚(mm)
1.4
適合ケーブル
外径Φ18までの電線、600VCV 3.5×4、CPEV 0.65×30P 1.2×10P、VE14P
適合寸法(mm)
(ネジ)5.5×7