EM-YSD-7 片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21768766

片サドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(36個)注文コード21768766品番EM-YSD-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

ケーブルがネジ1本でがっちり固定できる。

材質鋼板製(電気亜鉛メッキ)幅(mm)15板厚(mm)1.0適合ケーブル外径Φ7までの電線、同軸ケーブル5C2V、CPEV 0.65×1P 0.9×1P適合寸法(mm)(ネジ)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21768748
2017-02-19
用途: 同軸ケーブルの固定
有限会社アスコ通信特機

このサイズなかなか無かったのですが、ステンレスもあれば良いのですが。(探し切れてなかったのでしょうか?)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする