DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持材/支持金具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持用サドル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持用片サドル
片サドル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(36個)
注文コード
21768775
品番
EM-YSD-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルがネジ1本でがっちり固定できる。
材質
鋼板製(電気亜鉛メッキ)
幅(mm)
15
板厚(mm)
1.0
適合ケーブル
外径Φ9までの電線、同軸ケーブルS-5C-FB、CPEV 0.65×3P 1.2×1P
適合寸法(mm)
(ネジ)5.5