IR1000-N01 精密レギュレータ IRシリーズ SMC 21802042

精密レギュレータ IRシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)0.005〜0.2 圧力計圧力計なし ねじの種類NPT 注文コード21802042 品番IR1000-N01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,310
この商品は設定圧力範囲・圧力計・ねじの種類など58種類から選べます 他の種類を見る

テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。

ねじの種類NPT 設定圧力範囲(MPa)0.005〜0.2 付属品なし 接続口径Rc1/8 質量(kg)0.14 種類精密減圧弁 形式基本タイプ(ハンドル) ボディサイズIR1000型 感度フルスパンの0.2%以内 空気消費量(L/minANR)4.4以内 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05 圧力計圧力計なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21802042 IR1000-N01 39895957 IR1000-N01-A I Series(IR1000) SMC I Series(IR1000) SMC 1個 7,498 税込8,248 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21802164
2019-06-18
用途:
塗料作業

全くメーターの針がカタカタと細かく揺れません。
極めて安定したレギュレータだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
21802112
2019-06-30
用途:
ガスの圧力調整

この製品は空気専用のようで、常にガスが漏れた状態になっている。従って、他のガスでは全く使い物にならない。ホームページにこの点を明記すべきであるが、そのようになっていない。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする