ねじの種類Rc
設定圧力範囲(MPa)0.01〜0.8
付属品なし
仕様ブラケット、製品銘板、反対側取付
接続口径Rc1/8
質量(kg)0.14
種類精密減圧弁
形式基本タイプ(ハンドル)
ボディサイズIR1000型
感度フルスパンの0.2%以内
空気消費量(L/minANR)4.4以内
繰返し性フルスパンの±0.5%以内
圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
圧力計圧力計なし