※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)(1) 0.1 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4〜20mA (シンクタイプ) 注文コード21833445 品番ITV0010-0CS
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は圧力レンジ・電源電圧・入力信号など235種類から選べます 他の種類を見る

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

入力信号(0) 電流形DC4〜20mA (シンクタイプ) ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 圧力レンジ(MPa)(1) 0.1 ベース(-) 単体用 内蔵ワンタッチ管継手種類(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする