※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4〜20mA (シンクタイプ)
注文コード21833472
品番ITV0010-0ML
参考基準価格(税別)¥29,430
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・電源電圧・入力信号など235種類から選べます
他の種類を見る
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C