曜日別特売
ITV0010-0S 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 21833506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)注文コード21833506品番ITV0010-0S
参考基準価格(税別)¥29,430販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3mブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(1) 0.1ベース(-) 単体用内蔵ワンタッチ管継手種類(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする