※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個圧力レンジ(MPa)(1) 0.1電源電圧(V)(1) DC12~15入力信号(2) 電圧形DC0~5V注文コード21833856品番ITV0011-2CL
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・電源電圧・入力信号など235種類から選べます他の種類を見る 電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C