曜日別特売
MGPM40-60Z-M9BAL-XC6A ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-60Z SMC 21852225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-60Z

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
注文コード
21852225
品番
MGPM40-60Z-M9BAL-XC6A
参考基準価格(税別)¥55,060販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
ストローク(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする