曜日別特売
MGPM80-25AZ-A93M-XC19 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-25AZ SMC 21871423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-25AZ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
リード線(m)(M) 1
内容量1個注文コード21871423品番MGPM80-25AZ-A93M-XC19
参考基準価格(税別)¥71,560販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
ストローク
(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
軸受種類
(M) すべり軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする