曜日別特売
MGPM80-25AZ-M9BL-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-25AZ SMC 21871448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-25AZ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
リード線(m)(L)3
内容量1個注文コード21871448品番MGPM80-25AZ-M9BL-XC8
参考基準価格(税別)¥68,530販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
ストローク調整範囲(mm)
【A】0~10
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする