フローティングジョイントJA (J〜)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合シリンダチューブ内径(Φmm)10 チューブ内径(Φmm)8・10 適合シリンダねじの呼びM4×0.7 注文コード21883233 品番JA10-4-070
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合シリンダチューブ内径・チューブ内径・適合シリンダねじの呼びなど110種類から選べます 他の種類を見る

エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり

チューブ内径(Φmm)8・10 付属品フローティングジョイント×1 取付支持形式標準形 タイプ標準タイプ 許容偏心量(mm)0.5 適合シリンダねじの呼びM4×0.7 揺動角度±5° 最大使用引張圧縮力(N)54 適合シリンダチューブ内径(Φmm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:569

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21883364
2024-05-13
用途:
機械修理
製造業

エアシリンダの付属部品まで揃えているので良いです
短納期で商社の1/2以下日数で届くので助かります。

対象商品:
21883425
2017-05-22
用途:
機械の部品交換
さつまきのこ園 様 (農・林・水産業)

望んでいた通りの物が届いて助かりました。
探すのも簡単だったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする