曜日別特売
JA100-27-150 フローティングジョイントJA (J~) SMC 21883267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フローティングジョイントJA (J~)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合シリンダチューブ内径(Φmm)100適合シリンダねじの呼びM27×1.5注文コード21883267品番JA100-27-150
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり

取付支持形式標準形タイプ標準タイプ許容偏心量(mm)2適合シリンダねじの呼びM27×1.5揺動角度±5°最大使用引張圧縮力(N)28000適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21883364
2024-05-13
用途: 機械修理
製造業

エアシリンダの付属部品まで揃えているので良いです
短納期で商社の1/2以下日数で届くので助かります。

対象商品 : 21883425
2017-05-22
用途: 機械の部品交換
さつまきのこ園農・林・水産業

望んでいた通りの物が届いて助かりました。
探すのも簡単だったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする