SGHA130B-30G10 クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA130B SMC 21956963

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA130B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
ブラケット(-) ブラケットなし
内容量1個注文コード21956963品番SGHA130B-30G10
参考基準価格(税別)¥53,020販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
使用圧力範囲(MPa)
(30) 0~3
ブラケット
(-) ブラケットなし
シリーズ
(1) SGH100
ポート数
2
材質(シール)
(B) FKM
弁形式
(0) 3ポート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする