※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH233A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60 Hz
(5) DC24
(1) AC100 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
(G) G (ISO1179-1)
(-) Rc
ポート数
2
2
2ポート
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21957523
品番
SGH233A-3015Y-1TZ
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ポート数
2
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
シリーズ
(2) SGH200
使用圧力範囲(MPa)
(30) 0~3
材質(シール)
(A) NBR
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード