SGH333A-30N20Y-4TZ クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH333A SMC 21957733

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH333A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(4) 220 AC [230 AC] 50/60 Hz
(4) 220 AC [230 AC] 50/60 Hz
(5) DC24
(1) AC100 50/60 Hz
ねじの種類(N) NPT
ポート数2
内容量1個注文コード21957733品番SGH333A-30N20Y-4TZ
参考基準価格(税別)¥90,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ポート数
2
定格電圧(V)
(4) 220 AC [230 AC] 50/60 Hz
ねじの種類
(N) NPT
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
シリーズ
(3) SGH300
使用圧力範囲(MPa)
(30) 0~3
材質(シール)
(A) NBR
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする