※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
小型マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM5シリーズ ARM5SB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
注文コード
22000643
品番
ARM5SB-77-A
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・表示単位
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(A) 圧力計付
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
IN・OUT継手種類
(77) IN側: ストレートΦ5/16、 OUT側: エルボΦ1/4
取付方式
(B) DINレール取付
CADデータダウンロード