※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチ付圧力計 GP46シリーズ

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ(01) R1/8 注文コード22035896 品番GP46-10-01M-C2
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は接続ねじなど6種類から選べます 他の種類を見る
オプション(M) M5(めねじ)付 接続ねじ(01) R1/8 最大表示圧力(10) 1.0MPa アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能 スパナ掛かり部突出あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
自社製機器内設置
Renafine株式会社 様

C2タイプが追加になり、設定圧力が設置後も全面操作ができるようになり楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする