※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
スイッチ付圧力計 GP46シリーズ
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
(02) R1/4
注文コード
22035923
品番
GP46-10-02ML5-X201
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
表示ランプ追加記号:(L5) 発光ダイオード/DC24V
オプション
(M) M5(めねじ)付
接続ねじ
(02) R1/4
リード線(m)
(X201)3
最大表示圧力
(10) 1.0MPa
アタッチメント
(-) カバーリングなし