画像準備中

シーケンサ対応コネクタ端子台

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 極数40P 適合機種【KV-7000シリーズ】(入出力混合)KV-SIR32XT 注文コード22132985 品番PCX-1H40-TB40-K4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は極数・適合機種など6種類から選べます 他の種類を見る

PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。
Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
製品単品で比較した場合 約53% 省スペース
止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス/MIL 極数40P 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 定格電流(UL)(A)1 適合機種【KV-7000シリーズ】(入出力混合)KV-SIR32XT 定格絶縁電圧(V)AC/DC50 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45〜85% 使用周囲温度(℃)-15〜+60(氷結または結露なきこと) コネクタHIF3BA-40PA-2.54DSA(71) 適合電線棒圧着端子(フェルール):0.25〜0.5mm2/AWG26〜AWG20、単線:Φ0.3〜1.3、撚り線:0.08〜1.5mm2/AWG28〜16 適合メーカーキーエンス 耐電圧(V/min)AC500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする