吸着プレート

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22158912 品番 VA-90
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。
吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。
定盤サイズの大きなものを製作しても、多孔質セラミックスの比重はアルミニウムより小さく(比重:1.6〜1.8)、軽量なので、装置等の軽量化にも役立ちます。

材質/処理多孔質セラミックス、アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.37 平面度(mm)0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)(外形)90×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする