日本特殊塗料
日本特殊塗料の 下地材/プライマー/シーラー
ユータックプライマーECO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10kg)
注文コード
22162866
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
特性
プライマー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
10L
危険物の性状
非水溶性