※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
精密レギュレータ IRシリーズ IR1020
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
G1/8
圧力計
圧力計なし
注文コード
22167523
品番
IR1020-F01-T
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
G1/8
ボディサイズ
1
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
G
圧力計
圧力計なし
CADデータダウンロード