※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
精密レギュレータ IRシリーズ IR3001
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22169666
品番
IR3001-04BG-A
参考基準価格(税別)
¥18,410
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
圧力計
(G) 丸形圧力計
接続口径
Rc1/2
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
Rc
取付け方法
(B) ブラケット付
ボディサイズ
3
最高使用圧力(MPa)
1
ハンドル
(-) 上向き
排気方向
(1) 正面排気
設定圧力範囲
(0) 0.01〜0.2MPa
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード