IR3002-04BG-R-A 精密レギュレータ IRシリーズ IR3002 SMC 22169745

※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3002

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/2圧力計(G) 丸形圧力計注文コード22169745品番IR3002-04BG-R-A
参考基準価格(税別)¥18,410販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
接続口径Rc1/2ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcハンドル(-) 上向き取付け方法(B) ブラケット付排気方向(2) 背面排気流れ方向(R) 右→左設定圧力範囲(0) 0.01~0.2MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa圧力計(G) 丸形圧力計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする