※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
精密レギュレータ IRシリーズ IR3002
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
圧力計
(G) 丸形圧力計
注文コード
22169779
品番
IR3002-04G-V-A
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/2
ボディサイズ
3
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ハンドル
(V) 下向き
取付け方法
(-) 取付オプションなし
排気方向
(2) 背面排気
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力範囲
(0) 0.01~0.2MPa
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計
CADデータダウンロード