※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
精密レギュレータ IRシリーズ IR3020
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
NPT1/2
圧力計
圧力計付
注文コード
22170287
品番
IR3020-N04BG-T
参考基準価格(税別)
¥24,840
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
接続口径
NPT1/2
ねじの種類
NPT
ボディサイズ
3
最高使用圧力(MPa)
1
CADデータダウンロード