※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
精密レギュレータ IRシリーズ IR3200
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
G3/8
圧力計
(G) 丸形圧力計
注文コード
22170856
品番
IR3200-F03G-A
参考基準価格(税別)
¥14,910
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(G) 丸形圧力計
接続口径
G3/8
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
G
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
3
最高使用圧力(MPa)
1
ハンドル
(-) 上向き
排気方向
(0) 下排気
設定圧力範囲
(0) 0.02〜0.2MPa
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード