曜日別特売
LM16SC 1型 6メガピクセルオーバーカメラ対応レンズ 興和オプトロニクス 22174592

1型 6メガピクセルオーバーカメラ対応レンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
焦点距離16(mm)
内容量1個注文コード22174592品番LM16SC
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

高精細1型(Φ16mm)センサーに対応したCマウントレンズです。
大型センサー用レンズにありがちな周辺解像力の低下が少なく、中心から周辺にいたる全域で高解像力/高コントラストを実現し、鮮明でシャープな撮影が出来ます。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像力を両立しました。
コントラストが高く鮮明でシャープな画質と近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。

質量(g)240焦点距離(mm)16寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M34×P0.5鏡筒長(mm)80操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF1.8~F16マウントCマウント画角(1型)40.0°×33.6°、(2/3型)30.9°×23.3°、(1/1.8型)25.5°×19.2°TVディストーション0.0002撮像画積(mm)最近接時/93.5(H)×69.9(V)鏡筒径(mm)Φ43バックフォーカス(mm)in air:13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする