2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22174757 品番 LM25JC10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。
全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
小型、軽量を実現しました。

マウントCマウント 鏡筒長(mm)45.5 絞りF1.8〜F16 寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 質量(g)95 使用温度範囲(℃)-10〜+50 フィルターサイズ(mm)M25.5×P0.5 焦点距離(mm)25 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.1m〜∞ 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 画角(2/3型)20.0°×15.1°、(1/1.8型)16.4°×12.3°、(1/2型)14.6×11.0° TVディストーション-0.0009 撮像画積(mm)最近接時/36.7(H)×27.5(V) 鏡筒径(mm)Φ33 バックフォーカス(mm)in air:17.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする