マウントCマウント
鏡筒長(mm)77
絞りF2.8〜F16
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
質量(g)170
使用温度範囲(℃)-10〜+50
フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5
焦点距離(mm)50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.1m〜∞
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
画角(2/3型)10.1°×7.6°、(1/1.8型)8.2°×6.1°、(1/2型)7.3°×5.5°
TVディストーション-0.0002
撮像画積(mm)最近接時/19.1(H)×14.3(V)
鏡筒径(mm)Φ38
バックフォーカス(mm)in air:12.8