2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22175003 品番 LM12JCM-V
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ
耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着

質量(g)75 焦点距離(mm)12 寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 フィルターサイズ(mm)M27×P0.5 鏡筒長(mm)37 操作方法アイリス/-、フォーカス/手動 フォーカス0.15m〜∞ 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 絞りF1.4/F4/F8/F16 マウントCマウント 画角(2/3型)38.3°×29.1°、(1/1.8型)31.7°×24.0°、(1/2型)28.3°×21.4° TVディストーション-0.0007 撮像画積(mm)最近接時/110.0(H)×82.5(V) 鏡筒径(mm)Φ33 バックフォーカス(mm)in air:11.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする