2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22175037 品番 LM35JCM-V
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ
耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着

質量(g)72.5 焦点距離(mm)35 寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 フィルターサイズ(mm)M27×P0.5 鏡筒長(mm)37.8 操作方法アイリス/-、フォーカス/手動 フォーカス0.2m〜∞ 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 絞りF2/F4/F8/F16 マウントCマウント 画角(2/3型)14.4°×10.8°、(1/1.8型)11.8°×8.8°、(1/2型)10.5°×7.9° TVディストーション-0.002 撮像画積(mm)最近接時/47.9(H)×35.8(V) 鏡筒径(mm)Φ33 バックフォーカス(mm)in air:20.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする