質量(g)85
焦点距離(mm)50
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10〜+50
フィルターサイズ(mm)M27×P0.5
鏡筒長(mm)56.2
操作方法アイリス/-、フォーカス/手動
フォーカス0.2m〜∞
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
絞りF2.8/F4/F8/F16
マウントCマウント
画角(2/3型)9.6°×7.2°、(1/1.8型)7.9°×5.9°、(1/2型)7.0°×5.2°
TVディストーション-0.0003
撮像画積(mm)最近接時/29.3(H)×21.9(V)
鏡筒径(mm)Φ33
バックフォーカス(mm)in air:35.5