曜日別特売
LM5NF 1/3型 メガピクセル・NFマウントレンズ 興和オプトロニクス 22175256

1/3型 メガピクセル・NFマウントレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
焦点距離(mm)4.5
絞りF1.8~F11
内容量1個注文コード22175256品番LM5NF
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

中心から周辺まで均質な画像を追求しました。
メガピクセル対応の光学設計により、高解像度な画質を得られます。
コンパクト化を実現しながら、低ディストーション化も達成しました。

マウントNFマウント鏡筒長(mm)31絞りF1.8~F11寸法(mm)イメージサイズ:4.8×3.6(Φ6)質量(g)35使用温度範囲(℃)-10~+50焦点距離(mm)4.5操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞対応フォーマット1/3型画角(1/3型)59.2°×45.0°TVディストーション-0.028撮像画積(mm)最近接時/122.9(H)×89.9(V)鏡筒径(mm)Φ21バックフォーカス(mm)in air:8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする