曜日別特売
ASJU15-4-6 オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業 22178923

ASJU15-4-6 オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業 22178923
ASJU15-4-6 オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業 22178923
ASJU15-4-6 オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業 22178923

オルダムカップリング ASJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)16
全長L(mm)18.8
内容量1個注文コード22178923品番ASJU15-4-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

小型で強力、耐久性に優れたカップリング
理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え
SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ

寸法D(Φmm)14.5寸法F(mm)3.3寸法L1(mm)6.6寸法d3(Φmm)5軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)6全長L(mm)18.8常用トルク(N・m)1.6外径(Φmm)16許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.5材質SUS焼結/カーボンFRP質量(g)15種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)5ねじ径MM2.5締付トルク(N・m)1.0慣性モーメント(kg・m2)4.1×10-7ねじりばね定数(N・m/rad)90キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする