寸法D(Φmm)14.5寸法F(mm)3.3寸法L1(mm)6.6寸法d3(Φmm)5軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5全長L(mm)18.8常用トルク(N・m)1.6外径(Φmm)16許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.5材質SUS焼結/カーボンFRP質量(g)15種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)5ねじ径MM2.5締付トルク(N・m)1.0慣性モーメント(kg・m2)4.1×10-7ねじりばね定数(N・m/rad)90キー溝(mm)なし