曜日別特売
ASJU17-5-6 オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業 22178975

ASJU17-5-6 オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業 22178975
ASJU17-5-6 オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業 22178975
ASJU17-5-6 オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業 22178975

オルダムカップリング ASJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)19
全長L(mm)24.5
内容量1個注文コード22178975品番ASJU17-5-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

小型で強力、耐久性に優れたカップリング
理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え
SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ

寸法D(Φmm)16.8寸法F(mm)4.3寸法L1(mm)8.8寸法d3(Φmm)7.2軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6全長L(mm)24.5常用トルク(N・m)2.2外径(Φmm)19許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.5材質SUS焼結/カーボンFRP質量(g)28種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)7ねじ径MM3締付トルク(N・m)1.8慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじりばね定数(N・m/rad)250キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする