寸法D(Φmm)16.8
寸法F(mm)4.3
寸法L1(mm)8.8
寸法d3(Φmm)7.2
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)6.35
全長L(mm)24.5
常用トルク(N・m)2.2
外径(Φmm)19
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.5
材質SUS焼結/カーボンFRP
質量(g)28
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)7
ねじ径MM3
締付トルク(N・m)1.8
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6
ねじりばね定数(N・m/rad)250
キー溝(mm)なし