寸法D(Φmm)16.8寸法F(mm)4.3寸法L1(mm)8.8寸法d3(Φmm)7.2軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35全長L(mm)24.5常用トルク(N・m)2.2外径(Φmm)19許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.5材質SUS焼結/カーボンFRP質量(g)28種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)7ねじ径MM3締付トルク(N・m)1.8慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじりばね定数(N・m/rad)250キー溝(mm)なし