寸法D(Φmm)20
寸法F(mm)4.8
寸法L1(mm)10
寸法d3(Φmm)8.2
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)8
全長L(mm)27.4
常用トルク(N・m)3.2
外径(Φmm)22
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容偏心(mm)0.5
材質SUS焼結/カーボンFRP
質量(g)40
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)10
ねじ径MM3
締付トルク(N・m)1.8
慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-6
ねじりばね定数(N・m/rad)340
キー溝(mm)なし