オルダムカップリング ASJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22179106 品番 ASJU20-6.35-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

小型で強力、耐久性に優れたカップリング
理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え
SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ

寸法D(Φmm)20 寸法F(mm)4.8 寸法L1(mm)10 寸法d3(Φmm)8.2 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)10 全長L(mm)27.4 常用トルク(N・m)3.2 外径(Φmm)22 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容偏心(mm)0.5 材質SUS焼結/カーボンFRP 質量(g)40 種類オルダムタイプ 最大トルク(N・m)10 ねじ径MM3 締付トルク(N・m)1.8 慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-6 ねじりばね定数(N・m/rad)340 キー溝(mm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする