寸法D(Φmm)20寸法F(mm)4.8寸法L1(mm)10寸法d3(Φmm)8.2軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.53全長L(mm)27.4常用トルク(N・m)3.2外径(Φmm)22許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.5材質SUS焼結/カーボンFRP質量(g)40種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)10ねじ径MM3締付トルク(N・m)1.8慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-6ねじりばね定数(N・m/rad)340キー溝(mm)なし