曜日別特売
ASJU20-9.53-9.53 オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業 22179142

ASJU20-9.53-9.53 オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業 22179142
ASJU20-9.53-9.53 オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業 22179142
ASJU20-9.53-9.53 オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業 22179142

オルダムカップリング ASJUタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸穴径d1(Φmm)9.53
軸穴径d2(Φmm)9.53
外径(Φmm)22
全長L(mm)27.4
内容量1個注文コード22179142品番ASJU20-9.53-9.53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

小型で強力、耐久性に優れたカップリング
理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え
SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ

寸法D(Φmm)20寸法F(mm)4.8寸法L1(mm)10寸法d3(Φmm)8.2軸穴径d1(Φmm)9.53軸穴径d2(Φmm)9.53全長L(mm)27.4常用トルク(N・m)3.2外径(Φmm)22許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.5材質SUS焼結/カーボンFRP質量(g)40種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)10ねじ径MM3締付トルク(N・m)1.8慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-6ねじりばね定数(N・m/rad)340キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする