オルダムカップリング ASJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22179185 品番 ASJU26-6-6.35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

小型で強力、耐久性に優れたカップリング
理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え
SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ

寸法D(Φmm)26 寸法F(mm)5.5 寸法L1(mm)11.5 寸法d3(Φmm)12 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)6.35 全長L(mm)30.4 常用トルク(N・m)6 外径(Φmm)29 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])6500 許容偏心(mm)0.6 材質SUS焼結/カーボンFRP 質量(g)85 種類オルダムタイプ 最大トルク(N・m)22 ねじ径MM4 締付トルク(N・m)4.5 慣性モーメント(kg・m2)7.3×10-6 ねじりばね定数(N・m/rad)420 キー溝(mm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする