寸法D(Φmm)26寸法F(mm)5.5寸法L1(mm)11.5寸法d3(Φmm)12軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8全長L(mm)30.4常用トルク(N・m)6外径(Φmm)29許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])6500許容偏心(mm)0.6材質SUS焼結/カーボンFRP質量(g)85種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)22ねじ径MM4締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)7.3×10-6ねじりばね定数(N・m/rad)420キー溝(mm)なし