曜日別特売
ASJU26-6.35-9.53 オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業 22179255

ASJU26-6.35-9.53 オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業 22179255
ASJU26-6.35-9.53 オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業 22179255
ASJU26-6.35-9.53 オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業 22179255

オルダムカップリング ASJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)9.53
外径(Φmm)29
全長L(mm)30.4
内容量1個注文コード22179255品番ASJU26-6.35-9.53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

小型で強力、耐久性に優れたカップリング
理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え
SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ

寸法D(Φmm)26寸法F(mm)5.5寸法L1(mm)11.5寸法d3(Φmm)12軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)9.53全長L(mm)30.4常用トルク(N・m)6外径(Φmm)29許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])6500許容偏心(mm)0.6材質SUS焼結/カーボンFRP質量(g)85種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)22ねじ径MM4締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)7.3×10-6ねじりばね定数(N・m/rad)420キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする