寸法D(Φmm)26
寸法F(mm)5.5
寸法L1(mm)11.5
寸法d3(Φmm)12
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)12
全長L(mm)30.4
常用トルク(N・m)6
外径(Φmm)29
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])6500
許容偏心(mm)0.6
材質SUS焼結/カーボンFRP
質量(g)85
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)22
ねじ径MM4
締付トルク(N・m)3.8
慣性モーメント(kg・m2)7.3×10-6
ねじりばね定数(N・m/rad)420
キー溝(mm)なし