※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

タイロッド形油圧シリンダ/複動・片ロッド CHAシリーズ CHAD50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22182939 品番CHAD50-115-XC22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
シリンダストローク(mm)115 チューブ内径(Φmm)50 仕様(-XC22) パッキン類フッ素ゴム クッション(-) 両側 材質(チューブ)(-) アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする